※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京発条製作所
東京発条製作所の シール/バネ部品
東京発条製作所の バネ
東京発条製作所の 圧縮コイルバネ
樹脂ガイド RGシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52412676
品番
RG28-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。
ばね本来の耐久性を維持することができます。
長さF(mm)
27
長さL(mm)
50
長さL1(mm)
38
材質
樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435)
適合
【ばね規格】TL60、TM60、TH60、TB60
トラスコ品番
160-5240
質量(g)
112
使用温度範囲(℃)
110以下
外径(Φmm)
28
使用ボルト
M12×65×P1.75