日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ワッペン
ビニールリボン(胸章)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
52412737
品番
125025
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
啓蒙活動用のビニール製リボン(胸章)です。
表示内容
11月1日〜30日・品質月間
取付け方法
安全ピン式
材質
軟質塩化ビニール
用途
当該情報の明示、啓発に。
付属品
安全ピン
仕様
表印刷
トラスコ品番
167-0208
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
26
縦(mm)
120
横(mm)
25
アズワン品番
64-2325-40