ビニールリボン(胸章)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10本) 注文コード 52412755 品番 125027
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

啓蒙活動用のビニール製リボン(胸章)です。

表示内容TQC強調月間 取付け方法安全ピン式 材質軟質塩化ビニール 用途当該情報の明示、啓発に。 付属品安全ピン 仕様表印刷 トラスコ品番167-1757 厚さ(mm)0.4 質量(g)26 縦(mm)120 横(mm)25 アズワン品番64-2325-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする