日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ワッペン
ビニールワッペン(胸章)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52412798
品番
126039
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は519円となります。
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ビニール製のワッペンです。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
表示内容
QCマーク
取付け方法
安全ピン式
材質
軟質塩化ビニール
用途
職務や役職などの識別に。
付属品
安全ピン
仕様
ラミネート加工
トラスコ品番
167-1800
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
7
縦(mm)
90
横(mm)
60
アズワン品番
64-2325-38