モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者 オレフィン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
52412807
品番
233128
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
表示内容
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者
材質
基材:オレフィン、粘着剤:アクリル系
用途
資格者などの識別に
仕様
粘着シール
トラスコ品番
178-7926
厚さ(mm)
0.14
質量(g)
3
縦(mm)
35
横(mm)
25
アズワン品番
64-2325-87
安全標識 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ピンバッジ(シルバー)
ハゼット
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
年度末災害防止期間 胸章 社名なし
つくし工房
税込
¥
66
¥
60
バスケットへ
年度末災害防止期間ポスターA 社名なし
つくし工房
税込
¥
186
¥
169
バスケットへ
年度末災害防止期間ポスターB 社名なし
つくし工房
税込
¥
186
¥
169
バスケットへ
年度末災害防止期間用 垂れ幕 社名なし
つくし工房
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
腕章
日本緑十字社
税込
¥
1,022
〜
¥
929
〜
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全標識
腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者 オレフィン 日本緑十字社
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:
272
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
52412807
2022-05-03
用途:
水門メンテナンス、グラインダーなどの時に
株式会社荒木 様
(建設業・工事業)
少し大きさが小さいですが、一目でわかるわかりやすいデザインは良いと思います。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
参考になった
2022-06-14
「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります
バッジ
ワッペン
腕章/帽章
ヘルメット用ステッカー
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品