垂れ幕(懸垂幕)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52412816 品番 124048
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。

表示内容品質月間・十一月一日〜十一月三十日 取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 トラスコ品番167-1750 セット内容パイプ×2本・ヒモ×2本 質量(g)440 縦(mm)1500 横(mm)450 アズワン品番64-2324-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする