日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の 垂れ幕
垂れ幕(懸垂幕)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52412825
品番
124049
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
表示内容
強調月間
取付け方法
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
材質
本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
用途
当該情報の明示、啓発に。
仕様
表印刷
トラスコ品番
167-1810
セット内容
パイプ×2本・ヒモ×2本
質量(g)
440
縦(mm)
1500
横(mm)
450
アズワン品番
64-2324-17