BOXパーツケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(750個) 注文コード52412834 品番BMK7368-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蓋と本体が一体成型のケースです。

質量(g)16.5 トラスコ品番162-6263 用途小物やチップの収納に 材質ポリプロピレン クリア 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×60×9.5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×68×13 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)73×68×13 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)67×60×9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする