ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー/レバーカップリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52413227
品番
BLY22-SH-B
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
業界初のカラーカップリングです。
使用流体
空気
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
用途
配管ラインの色分けに適しております
トラスコ品番
137-1850
色
ブルー
質量(g)
96
使用温度範囲
-20〜80
最高圧力使用(MPa)
1.5
相手側ホースサイズ
1/4
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。