BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52413516 品番 BLY23-SM-Y
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

業界初のカラーカップリングです。

使用流体空気 相手側取付サイズRc3/8 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) トラスコ品番137-1871 イエロー 質量(g)101 用途配管ラインの色分けに適しております 使用温度範囲-20〜80 最高圧力使用(MPa)1.5
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする