※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52413699 品番 4PAL3-20-3
参考基準価格(税別)¥13,404 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます トラスコ品番137-1832 赤・青・銀 質量(g)757 使用温度範囲(℃)-20〜80 空気取入口R1/2 分岐数3
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52413708
2020-04-06
用途:
駆動用エアーに使用
株式会社メドックス 様

色分けされているので、多数のホースを管理やすいです。
エアー洩れもなくて良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする