曜日別特売
4PAL4-20-4 PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット ヤマトエンジニアリング 52413708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番137-1833
内容量1個注文コード52413708品番4PAL4-20-4
参考基準価格(税別)¥16,484販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
用途
エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番137-1833赤・青・黄・銀質量(g)968使用温度範囲(℃)-20~80空気取入口R1/2分岐数4
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52413708
2020-04-06
用途: 駆動用エアーに使用
株式会社メドックス

色分けされているので、多数のホースを管理やすいです。
エアー洩れもなくて良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする