※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー/レバーカップリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー
PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52413735
品番
6PAL4-20-4
参考基準価格(税別)
¥19,630
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
用途
エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます
トラスコ品番
137-1836
色
赤・青・黄・銀
質量(g)
1162
使用温度範囲(℃)
-20〜80
空気取入口
R3/4
分岐数
4
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。