※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー/レバーカップリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー
PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52413805
品番
6PAL5-2040-32
参考基準価格(税別)
¥26,320
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
用途
エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます
トラスコ品番
137-1843
色
赤・青・黄・緑・銀
質量(g)
1601
使用温度範囲(℃)
-20〜80
空気取入口
R3/4
分岐数
5
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。