※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー/レバーカップリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー
PALシリーズ 配管ジョイント金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52413814
品番
4PAL-JT
参考基準価格(税別)
¥15,650
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
配管への接続がさらに簡単です。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
137-1844
質量(g)
467
使用温度範囲(℃)
-20〜80
空気取入口
Rc1/2×R1/2