※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの 引き金式エアーダスターガン
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52413839
品番
H65BT-D100-10
参考基準価格(税別)
¥13,060
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
ボタン式カップリングが付いています。
ノズル取付口
G1/8
ノズル長(mm)
23
ノズル口径(Φmm)
2
トラスコ品番
137-4279
質量(g)
999
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
セット内容
オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング
材質
PVC
使用温度範囲
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
最大使用寸法(m)
10