※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの 引き金式エアーダスターガン
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52413997
品番
DCH-700BT
参考基準価格(税別)
¥11,910
販売価格(税込)
¥7,137
販売価格(税別)
¥
6,488
バスケットに入れる
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
ボタン式カップリングがついています。
ノズル取付口
G1/8
ノズル長(mm)
23
ノズル口径(Φmm)
2
トラスコ品番
176-2663
質量(g)
675
セット内容
オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング
材質
ポリウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気