※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCH-310BT コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリング 52414006 DCH-310BT コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリング 52414006

コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52414006 品番 DCH-310BT
参考基準価格(税別)¥10,850 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
ボタン式カップリングがついています。

ノズル取付口G1/8 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2 トラスコ品番176-2661 質量(g)519 セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング 材質ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする