※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの ホース
ヤマトエンジニアリングの コイルホース
スパイラルエアホース(ボタン式カップリング付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52414033
品番
YCU-3BT
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
特許商品のボタン式カップリングが付いています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
使用流体
空気
材質
ポリウレタン樹脂
色
イエロー
使用範囲(m)
2
最高使用圧力(MPa)
0.8
トラスコ品番
137-4276
セット内容
ボタン式カップリング
全長(mm)
330
質量(g)
282
使用温度範囲(℃)
-5〜60
コイル径(mm)
65
コイル長(mm)
130