※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YCU-7BT スパイラルエアホース(ボタン式カップリング付) ヤマトエンジニアリング 52414058 YCU-7BT スパイラルエアホース(ボタン式カップリング付) ヤマトエンジニアリング 52414058

スパイラルエアホース(ボタン式カップリング付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束 注文コード 52414058 品番 YCU-7BT
参考基準価格(税別)¥9,890 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
特許商品のボタン式カップリングが付いています。

ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用流体空気 材質ポリウレタン樹脂 イエロー 使用範囲(m)6 最高使用圧力(MPa)0.8 トラスコ品番137-4278 セット内容ボタン式カップリング 全長(mm)510 質量(g)449 使用温度範囲(℃)-5〜60 コイル径(mm)65 コイル長(mm)310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする