BC-102 CLASSIC BS ポット BACSAC 52414198 BC-102 CLASSIC BS ポット BACSAC 52414198

CLASSIC BS ポット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52414198 品番 BC-102
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

浸透性・多孔性に富んだ100%リサイクル可能なジオテキスタイルを使用し、抜群の通気性で、植物にとって地植えのような理想的な環境を創り出します。
雨が降っても根腐れしないよう、余分な水分が底から浸出します。

材質ポリプロピレン(PP)、不織布 容量(L)【土】10 ブラウン トラスコ品番161-2632 質量(g)230 寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×230
注意
※本体から余分な水が浸みだすため、設置場所にご注意ください。
※日当たり、風通しの良い場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする