BC-104 CLASSIC BS ポット BACSAC 52414216 BC-104 CLASSIC BS ポット BACSAC 52414216

CLASSIC BS ポット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52414216 品番 BC-104
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

浸透性・多孔性に富んだ100%リサイクル可能なジオテキスタイルを使用し、抜群の通気性で、植物にとって地植えのような理想的な環境を創り出します。
雨が降っても根腐れしないよう、余分な水分が底から浸出します。

材質ポリプロピレン(PP)、不織布 容量(L)【土】50 ブラウン トラスコ品番161-2630 質量(g)600 寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×400
注意
※本体から余分な水が浸みだすため、設置場所にご注意ください。
※日当たり、風通しの良い場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする