BC-1104 HUMUS ポット BACSAC 52414478 BC-1104 HUMUS ポット BACSAC 52414478

HUMUS ポット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52414478 品番 BC-1104
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

抜群の通気性で植物にとって地植えにのような理想的な環境を創り出し、植物にとって必要な保護を行う優れた機能性フェルト素材です。
シンプルなフェルト素材は、どんな植物にもあうスタイリッシュなデザインを創り出します。

材質フェルト 容量(L)【土】50 ブラウン トラスコ品番161-2636 質量(g)600 寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×400
注意
※本体から余分な水が浸みだすため、設置場所にご注意ください。
※日当たり、風通しの良い場所でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52414453
2024-01-19
用途:
ガーデニング
建設業・工事業

高齢者が重い鉢植えを移動させながら骨折したという話をよく耳にするので、土鉢からの植え替えに使っています。このポットなら、土鉢よりも軽く、更に割れることもないので安心です。、

対象商品:
52414453
2022-01-20
用途:
野菜・花の苗の植え付け作業。
建設業・工事業

野鳥からの贈り物で立派に育った実生の千両を移植することに・・・。もともと砕石の中に生えていたので、手で簡単に抜け、根には全く土がついていませんでした。この状態で、普通の鉢に植えても育たないと思ったので、このポットに植えてみました。1ケ月経過しましたが、千両は葉を落とすこともなく、移植する前と変わりなく元気な様子です。普通の鉢には底穴があるので、移動時に穴から地中に伸び出た根を切ってしまう事が多々ありますが、この鉢なら、そんな心配もなく、移動できるみたいで気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする