色グレー
サイズM
全長(cm)23
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど
トラスコ品番137-3557
材質人工皮革、Armortex[[R上]]
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
適合規格EN13594規格適合
機能スマホ対応、タッチパネル対応
中指長(cm)9.2
手のひらまわり(cm)22
袖口仕様マジック式
EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP