MPT-08-011 M-Pact MECHANIX WEAR 52414514 MPT-08-011 M-Pact MECHANIX WEAR 52414514 MPT-08-011 M-Pact MECHANIX WEAR 52414514

M-Pact

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 52414514 品番 MPT-08-011
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。
手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。

グレー サイズXL 全長(cm)24 用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど トラスコ品番137-3559 材質人工皮革、Armortex[[R上]] 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 適合規格EN13594規格適合 機能スマホ対応、タッチパネル対応 中指長(cm)10 手のひらまわり(cm)24 袖口仕様マジック式 EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする