色ブラウン
サイズXL
全長(cm)24
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど
トラスコ品番137-3555
材質人工皮革、Armortex(R)
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
規格EN388(2016)、EN13594
適合規格EN13594規格適合
入数(双)1
機能スマホ対応、タッチパネル対応
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)24
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP