MPC-07-010 M-Pact オープンカフ DIY MECHANIX WEAR 52414584

M-Pact オープンカフ DIY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード52414584品番MPC-07-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サーモプラスチックラバー(TPR)製のインパクトガードが衝撃から手を守ります。
手のひらのD3O[[R上]]パッドが衝撃や振動を吸収します。
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手袋を着用したままスマートフォンなどの操作が可能です。
洗濯機で洗うことができます。

用途建設現場、製造現場、DIYなどブラウンサイズL全長(cm)23.5トラスコ品番137-3550材質人工皮革、Armortex厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)(3121XP)入数(双)1機能スマホ対応中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする