色ブラウン
サイズXL
全長(cm)24
用途建設現場、製造現場、DIYなど
トラスコ品番137-3551
材質人工皮革、Armortex
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
規格EN388(2016)(3121XP)
入数(双)1
機能スマホ対応
中指長(cm)9.2
手のひらまわり(cm)23
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP: