色グレー
サイズS
全長(cm)20.5
用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなど
トラスコ品番137-2808
材質人工皮革、Armortex(R)
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388(2016)
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)20
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP: