縦(mm)1700
横(mm)500
深さ(mm)160
質量(kg)69
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
板厚(mm)本体1.6、扉2.3、枠1.6
分岐回路数34
種類標準分電盤
使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
主幹ブレーカ容量ELB3P200A
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数0
付属回路マグネット回路付(65A)