MFF-08-009 ファストフィット MECHANIX WEAR 52414697 MFF-08-009 ファストフィット MECHANIX WEAR 52414697 MFF-08-009 ファストフィット MECHANIX WEAR 52414697

ファストフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード52414697 品番MFF-08-009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。
着用したままでタッチパネルの操作が可能です。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
洗濯機で洗うことができます。

グレー サイズM 全長(cm)23 用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなど トラスコ品番137-2800 材質人工皮革、Armortex[[R上]] 厚さ(mm)0.6 質量(g)70 機能タッチパネル対応 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20.5 EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする