ETH-GLTH-510 レディースサイズグローブ Ethel レザー ユーティリティ MECHANIX WEAR 52414907 ETH-GLTH-510 レディースサイズグローブ Ethel レザー ユーティリティ MECHANIX WEAR 52414907 ETH-GLTH-510 レディースサイズグローブ Ethel レザー ユーティリティ MECHANIX WEAR 52414907

レディースサイズグローブ Ethel レザー ユーティリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 52414907 品番 ETH-GLTH-510
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手のひらと指先にしなやかなヤギ革を採用しています。
袖口がゴム製になっており手首にぴったりフィットします。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
洗濯機で洗うことができます。

ブラック サイズS 全長(cm)23 用途多目的、ガーデニングやDIYに トラスコ品番137-2509 材質ヤギ革 厚さ(mm)0.8 質量(g)130 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)18 EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする