ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研削(グラインダー)
ウシオ(UHT)の マイクログラインダー
高トルクエアーマイクログラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52415047
品番
HTSG-3S
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。
軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。
消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(m
3
/min)
0.075
ホース取付口
クイックジョイント
用途
金属加工、バリ取りや金型などの研磨
トラスコ品番
182-8845
全長(mm)
161
質量(g)
135
チャック内径(Φmm)
3
空気圧力(MPa)
(適正)0.4±0.1
アズワン品番
64-8560-60
排気方向
後方