BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52415065 品番 BT30-WSL20-60
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
把握径(Φmm)20 シャンクBT トラスコ品番166-2110 全長(mm)60 質量(kg)0.7 シャンク径(Φmm)30 仕様【本体テーパ】BT30 外径(Φmm)45 タップサイズM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする