Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52415099
品番
BT40-WSL20-60
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
20
シャンク
BT
トラスコ品番
166-2035
全長(mm)
60
質量(kg)
1.2
シャンク径(Φmm)
40
仕様
【本体テーパ】BT40
外径(Φmm)
45
タップサイズ
M10