BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52415126 品番 BT40-WSL25-90
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
把握径(Φmm)25 シャンクBT トラスコ品番166-0394 全長(mm)90 質量(kg)1.6 シャンク径(Φmm)40 仕様【本体テーパ】BT40 外径(Φmm)48 タップサイズM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする