Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52415275
品番
BT50-WSL25-40
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
25
シャンク
BT
トラスコ品番
166-3617
全長(mm)
40
質量(kg)
3.4
シャンク径(Φmm)
50
仕様
【本体テーパ】BT50
タップサイズ
M16