Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
BT/ミーリングチャック MLY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52415458
品番
BT40-MLY32-105
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
32
シャンク
BT
トラスコ品番
166-0411
全長(mm)
105
質量(kg)
3.1
シャンク径(Φmm)
40
仕様
【本体テーパ】BT40
外径(Φmm)
75
適合コレット
CSRCLR
適合スパナ
FS-75