Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
BT/ミーリングチャック MLY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52415485
品番
BT50-MLY20-135
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
20
シャンク
BT
トラスコ品番
166-3665
全長(mm)
135
質量(kg)
5.1
シャンク径(Φmm)
50
仕様
【本体テーパ】BT50
外径(Φmm)
52
適合コレット
CSRCLR
適合スパナ
FS-55