Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
BT/ミーリングチャック MLY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52415546
品番
BT50-MLY25-200
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
25
シャンク
BT
トラスコ品番
166-2037
全長(mm)
200
質量(kg)
7.1
シャンク径(Φmm)
50
仕様
【本体テーパ】BT50
外径(Φmm)
62
適合コレット
CSRCLR
適合スパナ
FS-62