BT/小径チャック CMZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52415668 品番 BT30-CMZ13-60
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
把握径(Φmm)1.7〜13 シャンクBT トラスコ品番166-3598 全長(mm)60 質量(kg)0.7 シャンク径(Φmm)30 仕様【本体テーパ】BT30 外径(Φmm)35 適合コレットCMACMA-CCMA-CR 適合レンチCMGS13CMGT13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする