Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
BT/小径チャック CMZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52415747
品番
BT30-CMZ6-120
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
0.5〜6
シャンク
BT
トラスコ品番
166-3681
全長(mm)
120
質量(kg)
0.7
シャンク径(Φmm)
30
仕様
【本体テーパ】BT30
外径(Φmm)
20
適合コレット
CMACMA-CCMA-CR
適合レンチ
CMGS6CMGT6