BT/小径チャック CMZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52415835 品番 BT40-CMZ10-200
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
把握径(Φmm)1.7〜10 シャンクBT トラスコ品番166-2052 全長(mm)200 質量(kg)1.9 シャンク径(Φmm)40 仕様【本体テーパ】BT40 外径(Φmm)30 適合コレットCMACMA-CCMA-CR 適合レンチCMGS10CMGT10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする