Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
BT/小径チャック CMZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52416115
品番
BT40-CMZ8-60
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
0.75〜8
シャンク
BT
トラスコ品番
166-2024
全長(mm)
60
質量(kg)
1.1
シャンク径(Φmm)
40
仕様
【本体テーパ】BT40
外径(Φmm)
25
適合コレット
CMACMA-CCMA-CR
適合レンチ
CMGS8CMGT8