BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52416623 品番 BTB50-WSL25-105
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
把握径(Φmm)25 シャンクBTB トラスコ品番166-2005 全長(mm)105 質量(kg)4.2 シャンク径(Φmm)50 仕様【本体テーパ】BTB50 外径(Φmm)48 タップサイズM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする