BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52416684 品番 BTB50-WSL32-165
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
把握径(Φmm)32 シャンクBTB トラスコ品番166-2077 全長(mm)165 質量(kg)5.8 シャンク径(Φmm)50 仕様【本体テーパ】BTB50 外径(Φmm)61 タップサイズM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする