Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
BTB/小径チャック CMZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52417016
品番
BTB40-CMZ20-60
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
4.5〜20
シャンク
BTB
トラスコ品番
166-0412
全長(mm)
60
質量(kg)
1.3
シャンク径(Φmm)
40
仕様
【本体テーパ】BTB40
外径(Φmm)
46
適合コレット
CMACMA-CCMA-CR
適合レンチ
CMGS20CMGT20