Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
BTB/小径チャック CMZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52417086
品番
BTB30-CMZ13-60
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
1.7〜13
シャンク
BTB
トラスコ品番
166-2050
全長(mm)
60
質量(kg)
0.7
シャンク径(Φmm)
30
仕様
【本体テーパ】BTB30
外径(Φmm)
35
適合コレット
CMACMA-CCMA-CR
適合レンチ
CMGS13CMGT13