BTB/小径チャック CMZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52417199 品番 BTB30-CMZ6-90
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
把握径(Φmm)0.5〜6 シャンクBTB トラスコ品番166-3662 全長(mm)90 質量(kg)0.6 シャンク径(Φmm)30 仕様【本体テーパ】BTB30 外径(Φmm)20 適合コレットCMACMA-CCMA-CR 適合レンチCMGS6CMGT6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする