Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
BTB/小径チャック CMZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52417488
品番
BTB40-CMZ8-120
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
0.75〜8
シャンク
BTB
トラスコ品番
166-5202
全長(mm)
120
質量(kg)
1.4
シャンク径(Φmm)
40
仕様
【本体テーパ】BTB40
外径(Φmm)
25
適合コレット
CMACMA-CCMA-CR
適合レンチ
CMGS20CMGT20